LINKMAN
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)
DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
色
黒
規格
【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)
ケーブル長(m)
1.8
端子形状
プラグ(オス)、ストレート
定格電流(A)
2(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大定格電圧(V)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626288
DCP2.5-1.8M
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください