七星科学研究所
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)
ピン数(ピン)
3
シェルサイズ
Φ16
形状
プラグ
定格
125V-5A
コネクタ形状
プラグ
端子
はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
表面処理
タイプ
接触抵抗(mΩ)
絶縁抵抗
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631766
NWPC-163-P5-CH
3
125V-5A
Φ16
ニッケルめっき
正芯
3以下(DC1A)
2000MΩ(DC500V)
メス
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631791
NWPC-163-PM5-CH
3
125V-5A
Φ16
クロムめっき
逆芯
3以下
2000MΩ以上
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631800
NWPC-163-PM7-CH
3
125V-5A
Φ16
クロムめっき
逆芯
3以下
2000MΩ以上
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631775
NWPC-163-P7-CH
3
125V-5A
Φ16
ニッケルめっき
正芯
3以下(DC1A)
2000MΩ(DC500V)
メス
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください