七星科学研究所
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)
仕様
コンタクト極性無し
種別
丸型メタルコネクター
形状
篏合部:クランプのみ
呼び径
Φ40
シリーズ
NWPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
20(パッキン呼び径)
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631599
CLS40-20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください