七星科学研究所
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)
形状
レセプタクル
定格
125V-5A
コネクタ形状
レセプタクル
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
表面処理
接触抵抗(mΩ)
絶縁抵抗
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631809
NWPC-163-R-CH
正芯
ニッケルめっき
3以下(DC1A)
2000MΩ(DC500V)
オス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631818
NWPC-163-RF-CH
逆芯
クロムめっき
3以下
2000MΩ以上
メス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください