七星科学研究所
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)
形状
レセプタクル
タイプ
正芯
定格
125V-5A
表面処理
ニッケルめっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
3以下(DC1A)
ピン数(ピン)
4
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
2000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631861
NWPC-164-R-CH
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください