曜日別特売

NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極)

NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極) - 七星科学研究所
ピン数(ピン)3シェルサイズΦ20形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)端子はんだ端子絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631730NRW203RF3250V-15AΦ20
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする