七星科学研究所
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)
形状
プラグ
タイプ
正芯
定格
125V-5A
表面処理
ニッケルめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
3以下(DC1A)
ピン数(ピン)
4
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
2000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631827
NWPC-164-P5-CH
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631836
NWPC-164-P7-CH
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631845
NWPC-164-P9-CH
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください