七星科学研究所
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)
ピン数(ピン)
12
シェルサイズ
Φ20
形状
レセプタクル
タイプ
正芯
定格
250V-5A
表面処理
銀めっき、金めっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC1A)
端子
はんだ端子
絶縁抵抗
1000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631721
NRW2012RM
12
250V-5A
Φ20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください