七星科学研究所
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)
仕様
コンタクト極性無し
種別
丸型メタルコネクター
形状
篏合部:クランプのみ
呼び径
Φ30
シリーズ
NWPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
9(パッキン呼び径)
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631590
CLS30-9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください