七星科学研究所
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)
ピン数(ピン)
24
シェルサイズ
Φ24
形状
レセプタクル
タイプ
正芯
定格
許容電流3A
表面処理
金メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
端子
はんだ端子
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631879
NR-2424-RM
24
許容電流3A
Φ24
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください