NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)

NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) - 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) - 七星科学研究所
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
表面処理
接触抵抗(mΩ)
絶縁抵抗
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631748NWPC-162-R-CH正芯ニッケルめっき3以下(DC1A)2000MΩ(DC500V)オス
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631757NWPC-162-RF-CH逆芯クロムめっき3以下2000MΩ以上メス
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする