シンワエレクトリック
スピーカーターミナル ワンタッチ式 2P
配線の先端を差し込むだけで固定と接続ができる端子版です。
スピーカーケーブルやDC電源ケーブルの接続に使われています。
仕様
ラグあり/差込孔○/ツマミ取り外し×
ねじピッチ(mm)
45
外形(mm)
55×24
コネクタ形状
ワンタッチターミナル
ピン数(ピン)
2
色(本体)
黒
パネル取付方式
ねじ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68640051
T-302C
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください