GB[制御機器]
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
ピン数(ピン)
4極
適合電線
AWG28~AWG22
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706928
ZL2505-4PS
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください