GB[制御機器]
ナイロンコネタ SM
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V 3A
適合電線
AWG28~AWG22
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706937
ZL2505-5PS
5極
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706946
ZL2505-6PS
6極
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください