GB[制御機器]
ナイロンコネクタEH2.5
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタ形状
ピン数(ピン)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706761
ZL2506-2PS
1セット
オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品
2極
AWG30~AWG22
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706770
ZL2506-4PS
1袋
ストレート
4極
AWG28~AWG22
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください