曜日別特売

ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)

ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) - GB[制御機器]

ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。

形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706919ZL2505-3PS
オープン
89
98(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする