GB[制御機器]
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)
形状
ストレート
ピッチ(mm)
4
定格
5A
ピン数(ピン)
5
入数
1セット
実装タイプ
基板
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706605
ZL3963-5PS
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください