グラスハンガー

グラスハンガー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)グラスハンガー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
用途ワイングラスなど脚のついたグラス類を、逆さに吊るして収納する際に付属品ネジ×4本材質ステンレスシルバー取付方式ネジ止めタイプ差込口形状オーバル(長円)形・段差あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768765PR1228217405×110×54
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68768781PR1227203352×110×54
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする