LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形

LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 - オーム電機

時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。
折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。
直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。
無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。

電源DC5V 2A付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)内容量1台
注意
※LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ型名でも、光色、明るさが異なる場合があります。
※USBポート付アダプターは別売になりますので5V2A以上のUSB電源を用意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106278DS-L45FD-W450ホワイト
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
69106287DS-L45FD-K450ブラック
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
69106296DS-L45FD-M450ダークウッド
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする