A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ

A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄A3サイズ対応/多機能ビジネスバッグ - 平野鞄

A3サイズ対応、大容量の多機能ビジネスバッグ
手提げ、肩掛け、リュックの選べる3WAY
荷物が増えても安心のマチ拡張機能付き
仕分け収納できる2層仕様
PC収納できるクッション材入りポケット含め数種のポケットあり

仕様正面:縦ファスナーポケット×2、ファスナーアウトポケット×2(内部/3段オープンポケット、オープンポケット、フラップポケット、ペン差し) / 本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×5、カード入れ / 背面:リュックベルト(収納可能) / ゴム足 / 肩アテ付きショルダーベルトクロ材質(本体)1680Dポリエステル質量(g)1650材質(内部)ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×45×13(18)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941619526722-01
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする