トップマン[工具・金物]
グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用
車両・機械などのメンテナンスに!
質量(g)
約1220(ノズル未装着時)
使用温度範囲(℃)
シャーシーグリース(-5~+70)/万能グリース・モリブデングリース(-25~+120)/ウレアグリース(-20~+200)/シリコングリース(-30~+200)
油槽径(Φmm)
60
排出圧力(MPa)
約27.58(一回排出量:約0.71cc)
容量(cc)
カートリッジグリース400・手詰め500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
※カプラ(チャック式)ノズルは、真鍮製ニップルには使用しないでください。
※グリースの充填前には、本体の中に異物がないかを確認してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※その他説明書をよくお読みの上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831889
4000578
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください