24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。
注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適
耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適
専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
- 用途
- 電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作に
- セット内容
- 主剤塗料、硬化促進剤
- 色
- クリヤ
- タイプ
- 2液性
- 硬化時間(時間)
- (ゲル化)3
- 危険等級
- Ⅲ
- 乾燥時間(時間)
- 24
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 指触乾燥時間(時間)
- 12
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。接着剤 の新着商品
カテゴリ



























