- 用途
- 熱中症予防対策に
- 付属品
- ストラップ、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 測定範囲
- 【暑さ指数】0~50℃(演算値)
- 電源
- 1個(CR2032)※別売
- 最小表示
- 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
- 本体寸法(mm)
- 約55.5×52.7×13
- 音量
- オンオフ切り替え
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~60.0
- 温度センサー
- サーミスター
- 湿度センサー
- 分子抵抗変化型湿度センサ
- 湿度測定範囲(%)
- 10.0~90.0
- サンプリング
- オート測定:約30秒
- 表示項目
- 暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 温度測定精度
- ±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)
- 設置方式
- 携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵
- 湿度測定精度
- ±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
- 温度表示方式
- デジタル
- 使用環境湿度(%)
- 90以下(結露なきこと)
- 警報機能
- アラーム