曜日別特売

PCDチップ AVGW-D

PCDチップ AVGW-D - タンガロイPCDチップ AVGW-D - タンガロイ
形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734130AVGW120402PDFR-D DX1600.2
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
71734139AVGW120404PDFR-D DX1600.4
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする