クリップLEDライト

クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト - Fluke Forest(フルークフォレスト)

アウトドアや室内での使用に最適な照明です。
最大5cmの厚さに対応。
ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。
クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。
最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。
さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。
マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。
USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。
オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。

寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848345FF-i30
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする