曜日別特売

ハイサニーホース(ブルー) カット品

ハイサニーホース(ブルー) カット品 - サニーホースカンパニー

サニーホースに比べ耐圧性に優れています。
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。
スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン
材質化学繊維/軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体内容量1本
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全500種類を絞り込む
長さ(m)
標準内径(Φmm)
500種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
標準質量(g/m)
標準内径(Φmm)
標準肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7198498525x1M125165261.5
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198500125x2M225165261.5
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198501025x3M325165261.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198501925x4M425165261.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198502825x5M525165261.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198503725x6M625165261.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198504625x7M725165261.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198505525x8M825165261.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198507125x9M925165261.5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198508925x11M1125165261.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198509825x12M1225165261.5
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198510725x13M1325165261.5
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198511625x14M1425165261.5
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198512525x15M1525165261.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198514125x16M1625165261.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198515025x17M1725165261.5
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198515925x18M1825165261.5
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198516825x19M1925165261.5
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198517725x20M2025165261.5
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198518625x21M2125165261.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198519525x22M2225165261.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198521125x23M2325165261.5
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198522025x24M2425165261.5
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198522925x25M2525165261.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198523825x26M2625165261.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198524725x27M2725165261.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198525625x28M2825165261.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198526525x29M2925165261.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198528125x30M3025165261.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198529025x31M3125165261.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198529925x32M3225165261.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198530825x33M3325165261.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198531725x34M3425165261.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198532625x35M3525165261.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198533525x36M3625165261.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198535125x37M3725165261.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198536025x38M3825165261.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198536925x39M3925165261.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198537825x40M4025165261.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198538725x41M4125165261.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198539625x42M4225165261.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198540525x43M4325165261.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198542125x44M4425165261.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198543025x45M4525165261.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198543925x46M4625165261.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198544825x47M4725165261.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198545725x48M4825165261.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198546625x49M4925165261.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198547525x50M5025165261.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7198549125x51M5125165261.5
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする