曜日別特売

ヘビーデューティーサニーホース カット品

ヘビーデューティーサニーホース カット品 - サニーホースカンパニー

サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。
露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。
耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。
堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業
材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体内容量1本
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
常用圧力(MPa)
標準質量(g/m)
標準内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7197698740x1M1401.0529040
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197699640x2M2401.0529040
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197700540x3M3401.0529040
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197702140x4M4401.0529040
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197703040x5M5401.0529040
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197703940x6M6401.0529040
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197704840x7M7401.0529040
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197705740x8M8401.0529040
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197706640x9M9401.0529040
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197707540x10M10401.0529040
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197709140x11M11401.0529040
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197710040x12M12401.0529040
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197710940x13M13401.0529040
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197711840x14M14401.0529040
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197712740x15M15401.0529040
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197713640x16M16401.0529040
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197714540x17M17401.0529040
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197716140x18M18401.0529040
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197717040x19M19401.0529040
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197717940x20M20401.0529040
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197718840x21M21401.0529040
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197719740x22M22401.0529040
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197720640x23M23401.0529040
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197721540x24M24401.0529040
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197723140x25M25401.0529040
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197724040x26M26401.0529040
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197724940x27M27401.0529040
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197725840x28M28401.0529040
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197726740x29M29401.0529040
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197727640x30M30401.0529040
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197728540x31M31401.0529040
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197730140x32M32401.0529040
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197731040x33M33401.0529040
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197731940x34M34401.0529040
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197732840x35M35401.0529040
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197733740x36M36401.0529040
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197734640x37M37401.0529040
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197735540x38M38401.0529040
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197737140x39M39401.0529040
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197738040x40M40401.0529040
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197738940x41M41401.0529040
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197739840x42M42401.0529040
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197740740x43M43401.0529040
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197741640x44M44401.0529040
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197742540x45M45401.0529040
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197744140x46M46401.0529040
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197745040x47M47401.0529040
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197745940x48M48401.0529040
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197746840x49M49401.0529040
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7197747740x50M50401.0529040
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする