曜日別特売

丸形コネクタ

丸形コネクタ - 多治見無線電機
極数8定格電圧AC200~300V定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式ネジ適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2(コード導入径:6)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※移動体通信機器、その他の電子機器。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008880ER01-01P9-8M
オープン
1,798
1,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする