曜日別特売

DJI RS 5

DJI RS 5 - DJIDJI RS 5 - DJIDJI RS 5 - DJIDJI RS 5 - DJI

業務用軽量スタビライザー
DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。

仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720105877224131712
オープン
62,600
68,860(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする