曜日別特売

DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

DJI RS 5 上部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 上部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 上部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 上部クイックリリースプレート - DJI

上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。

付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1質量(g)28互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720106397224137073
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする