曜日別特売

DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール

DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール - DJIDJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール - DJIDJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール - DJIDJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール - DJI

RS 5は、ジンバルのタッチ画面から人物、乗り物、ペットなどの被写体をフレーミングすると、被写体をスムーズにトラッキングし、すべてのショットで被写体の正確な位置を維持します。これにより、オービットショット、後方トラッキング、固定位置からの単独撮影に最適です。

付属品RS 強化型スマートトラッキングモジュール × 1、RSスマートトラッキングモジュールアダプターマウント × 1質量(g)19消費電力(W)1方式トリガー/ジンバルトリガー、ジェスチャー、ジンバルタッチ画面機能ジェスチャー:トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整動作環境照度 > 20ルクス使用環境温度(℃)-10~45取付け方法マグネット着脱式互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 Mini、DJI RS 4有効距離(m)0.5~10サイズ(mm)35.9×17.5×38.5 (長さ×幅×高さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720106217224137097
オープン
10,600
11,660(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする