曜日別特売

DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル

DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル - DJIDJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル - DJIDJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル - DJIDJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル - DJI

追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。

付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720106057224137103
オープン
6,800
7,480(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする