曜日別特売

DJI RS BG33 バッテリーグリップ

DJI RS BG33 バッテリーグリップ - DJIDJI RS BG33 バッテリーグリップ - DJIDJI RS BG33 バッテリーグリップ - DJIDJI RS BG33 バッテリーグリップ - DJI

ジンバルに継続的な電力を供給し、DJI RS 5のスタンバイ時間を最大14時間にします。約1時間でフル充電できます。

付属品BG33 バッテリーグリップ × 1容量2150 mAh電圧(V)11.2 ~17.8互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4消費電力量(Wh)33.29USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720106307224137080
オープン
10,000
11,000(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする