曜日別特売

センターボール雲台(コールドシュー付き)

センターボール雲台(コールドシュー付き) - Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き) - Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き) - Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き) - Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き) - Manfrotto

MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。

用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー内容量1個
注意
※コールドシューは取り外しできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011059MH492LCD-BH
15,682
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする