Manfrotto
センターボール雲台
手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
用途
雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
内容量
1個
注意
※三脚本体は別売りです
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.14
0.31
0.33
0.4
0.5
0.52
0.53
耐荷重(kg)
選択してください
5
9
10
12
15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010989
MH492-BH
0.14
雲台/35
5
【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】3/8”メスネジ
¥
11,940
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72010998
MH494
0.31
雲台/40
9
【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】3/8”メスネジ
¥
13,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011007
MH494-BH
0.33
雲台/40
9
【カメラ】クイックシュー(200PL-PRO)【三脚】3/8”メスネジ
¥
15,910
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011016
MH496-BH
0.4
雲台/40
12
【カメラ】クイックシュー(200PL-PRO)【三脚】3/8”メスネジ
¥
18,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011025
MH496-Q6
0.53
雲台/40
10
【カメラ】アルカスイス互換クイックシュー(MSQ6PL)【三脚】3/8”メスネジ
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011041
MHXPRO-BHQ2
0.5
雲台/60
15
【カメラ】クイックシュー(200PL)【三脚】3/8”メスネジ
¥
26,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011050
MHXPRO-BHQ6
0.52
雲台/60
15
【カメラ】アルカスイス互換クイックシュー(MSQ6PL)【三脚】3/8”メスネジ
¥
33,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください