曜日別特売

アクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド

アクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミアクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド - エツミ

自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅡ モバイルスタンド。
自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。

材質プラスチック幅(mm)スマートフォン固定/約84まで寸法(mm)収納時:約220、伸長時:約550質量(g)推奨使用/約200以下製品質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016677VE-2541
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする