YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
乾電池式クリップライトノーマルタイプ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
定格電圧(V)
DC4.5
本体質量(g)
154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(クリップ)約60×95×105
アーム長さ(mm)
200
光源
白色LED(交換不可)
色温度
昼光色
電池寿命(時間)
連続点灯:約75
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/ACアダプターUSB Type-C(別売)
照度(Lx)
100
寿命
(設計)25000時間
光束(Lm)
(器具)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ヘッド)約55×15×70
内容量
1個
取扱説明書:
(1.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119665
CLLD03WH
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください