ニッセイエコ
N.E-ラインA
・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
色
透明
材質(ホース)
塩化ビニール
使用流体
水
特性
耐圧、軽量
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72120381
50x1M
1
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120390
50x2M
2
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120399
50x3M
3
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120408
50x4M
4
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120417
50x5M
5
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120426
50x6M
6
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120435
50x7M
7
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120451
50x8M
8
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120460
50x9M
9
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120469
50x10M
10
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72120478
50x11M
11
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120487
50x12M
12
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120496
50x13M
13
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120505
50x14M
14
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120521
50x15M
15
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120530
50x16M
16
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120539
50x17M
17
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120548
50x18M
18
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120557
50x19M
19
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120566
50x20M
20
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120575
50x21M
21
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120591
50x22M
22
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120600
50x23M
23
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120609
50x24M
24
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120618
50x25M
25
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120627
50x26M
26
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120636
50x27M
27
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120645
50x28M
28
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120661
50x29M
29
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120670
50x30M
30
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120679
50x31M
31
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120688
50x32M
32
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120697
50x33M
33
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120706
50x34M
34
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120715
50x35M
35
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120731
50x36M
36
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120740
50x37M
37
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120749
50x38M
38
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120758
50x39M
39
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120767
50x40M
40
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120776
50x41M
41
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120785
50x42M
42
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120801
50x43M
43
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120810
50x44M
44
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120819
50x45M
45
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120828
50x46M
46
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120837
50x47M
47
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120846
50x48M
48
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120855
50x49M
49
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72120871
50x50M
50
10
50.8
62.4
225
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。