住鉱 SBパーツクリーナー600

住鉱 SBパーツクリーナー600 - SUMICO(住鉱潤滑剤)

可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。

用途機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。トラスコ品番574-0023無色透明容量(mL)600タイプ強力脱脂洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※2023/09/11生産国変更(韓国→中国)
※案内書有
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123366569060
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする