小型解剖用直剪刀 130mm
B-1の145mmを一回り小型にした剪刀です。
- 仕様
- 両鈍
- 材質
- ステンレス製
- 全長(mm)
- 130
- アズワン品番
- 69-0954-12
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:12B3X00413P00003
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
医療 の新着商品
カテゴリ





















