曜日別特売
B-25 小型解剖用直剪刀 130mm 夏目製作所 72334170

小型解剖用直剪刀 130mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72334170
品番
B-25
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

B-1の145mmを一回り小型にした剪刀です。

仕様
両鈍
材質
ステンレス製
全長(mm)
130
アズワン品番
69-0954-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする