曜日別特売

パーツケース

パーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACO

ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。134583ウレタンフォーム2枚を使用して、工具を保管することができます。

材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1275シリーズボクサー積載荷重(kg)15外寸(mm)421×361×55内寸(mm)393×273×45材質(フタ)ポリカーボネード内容量1個
注意
※トレーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852766134866
8,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする