曜日別特売

パーツケース

パーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACO

ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。

材質(本体)ポリプロピレンシリーズキャリーライト材質(フタ)ポリカーボネード内容量1個
注意
※トレーは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
積載荷重(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7285294914279370010337×278×79313×218×67
4,440
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
72852976136303104413413×330×79394×274×67
6,520
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする