曜日別特売

ハンディボックス

ハンディボックス - RAACOハンディボックス - RAACOハンディボックス - RAACOハンディボックス - RAACO

パーツケース4個が収納出来る車載、保管、持ち運びに便利なハンディボックスです。積み重ね可能です。100kgまで簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。パーツケース138314に対応しております。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
347×305×342
質量(g)
2387
積載荷重(kg)
20
内容量
1個
注意
※パーツケースは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852827137959
¥11,850
¥10,980
¥12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする