曜日別特売
137959 ハンディボックス RAACO 72852827

137959 ハンディボックス RAACO 72852827
137959 ハンディボックス RAACO 72852827
137959 ハンディボックス RAACO 72852827
137959 ハンディボックス RAACO 72852827

ハンディボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852827
品番
137959
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

パーツケース4個が収納出来る車載、保管、持ち運びに便利なハンディボックスです。積み重ね可能です。100kgまで簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。パーツケース138314に対応しております。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
347×305×342
質量(g)
2387
積載荷重(kg)
20
注意
※パーツケースは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする