曜日別特売
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349

CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349
CA016-01-01 D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス D.A.D(GARSON) 72910349

D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72910349
品番
CA016-01-01
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

~深く、艶やかに、タイヤに宿る漆黒の美~
【グラフェン配合・最高級タイヤワックス】
炭素素材「グラフェン」を配合した最高級タイヤワックスが、タイヤに深みのある黒艶を与えます。
【高粘度処方で液垂れしにくい】
高粘度に仕上げることで、液垂れを抑え、ホイールやボディへの飛び散りも防止。専用スポンジで簡単に塗布できます。
【水性タイプでタイヤにも環境にもやさしい】
ベタつきが少なく、サラッとした自然な仕上がり。水性処方で素材にも配慮。
【高耐久撥水コーティング】
水滴を瞬時に弾き、汚れの付着を抑え、タイヤの美しさを長く保ちます。
【プレミアムな香りで快適施工】
ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、施工時間を心地よいひとときへと演出。

用途
タイヤの艶出し・撥水コーティング
使用方法
1あらかじめタイヤ側面の砂や汚れをよく洗い流し、水分を拭き取っておきます。2容器をよく振り、付属のスポンジのやわらかい面に本液を適量付けてください。3タイヤ側面にムラなく均一に塗り伸ばして乾燥させてください。
寸法(mm)
【本体】170×45×45、【スポンジ】41×70、【持ち手部分】Φ32×45、【施工面】Φ41×32
内容量(mL)
200
香り
ホワイトムスク
危険物の類別
非危険物
注意
※下から上に塗り伸ばすことで液だれ防止になります。
※乾燥時間は10分程度です。(季節や状況によって変わります)
※本液が多量に付着してムラが発生した場合は、乾いたキレイなタオルなどで塗り広げてください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする