YT-3039H(W) 30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 73434990

※商品画像1.

YT-3039H(W) 30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 73434990
YT-3039H(W) 30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 73434990

30cmリビング扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73434990
品番
YT-3039H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シンプルな押しボタン式の扇風機
風量切替は弱・中・強の3段階。
3時間切タイマー付き。

質量(kg)
2.8
色
ホワイト
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67~81
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
3時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする