ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
- 質量(kg)
- 1.3
- 材質(本体)
- 合成樹脂
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 500V絶縁抵抗計:10以上
- シャッター
- 風圧式
- 電動機形式
- コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 7.6/9.3
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 23/23
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- 95/95
- 定格電流(A)(50/60Hz)
- 0.078/0.096
- 耐電圧(V/min)
- AC1000
- 羽根径(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ






























