三菱電機
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型
VD-10ZXUC-K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73468861
品番
VD-10ZXUC-K
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)
1.3
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
7.6/9.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
23/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
95/95
定格電流(A)(50/60Hz)
0.078/0.096
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
100
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。