曜日別特売
V-141BZ5-BK バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機 73469491

V-141BZ5-BK バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機 73469491
V-141BZ5-BK バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機 73469491
V-141BZ5-BK バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機 73469491
V-141BZ5-BK バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機 73469491

バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73469491
品番
V-141BZ5-BK
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
消費電力(W)
乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計
電動機形式
全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
風量(m3/h)
乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90
有効換気量(m3/h)
換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71
耐電圧(V/min)
AC1000
暖房消費電力(W)
50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
注意
※標準対応サイズは一坪 (1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする